BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93 - 512260-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512260-5

Ref.Sonepar

1016126

EAN

8499214929313

La Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil, ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 50 metros, ofrece una luz blanca brillante de 6500K y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa. Funciona con una tensión de 24V y una potencia de 12W, proporcionando un rendimiento energético óptimo. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en una variedad de espacios. No resistente al agua (IP20).

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED