BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93 - 512260

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512260

Ref.Sonepar

1016127

EAN

8499214929344

La Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia y rendimiento. Con una longitud de 5 metros, ofrece una temperatura de color de 6500K, generando una luz blanca brillante. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de colores precisa y vibrante. Operando a 24V y consumiendo solo 12W, esta tira flexible es energéticamente eficiente. Aunque no es resistente al agua (IP20), es ideal para instalaciones interiores. La marca BLUELED asegura un producto de confiabilidad y durabilidad.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED