BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93 - 512660

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512660

Ref.Sonepar

1009666

EAN

8499214837960

La Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en una variedad de configuraciones. Funciona con una tensión de 24V y consume 12W, proporcionando una luz de 6500K. La tira tiene una clasificación IP67, lo que indica resistencia al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una representación de color precisa. Se presenta en rollos de 5 metros para adaptarse a proyectos de diferentes envergaduras.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED