BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512660-5

Ref.Sonepar

1010440

EAN

8499214848294

La Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta eficiencia y rendimiento. Con una longitud de 50 metros, esta tira LED es resistente al agua (IP67) y ofrece una temperatura de color de 6500K, ideal para iluminación de interiores y exteriores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Operando a 24V, consume solo 12W por metro, lo que la convierte en una opción de iluminación eficiente en energía. La flexibilidad de la tira permite una instalación fácil y versátil.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED