BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 9,6W 2300K IP20 CRI>9

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 9,6W 2300K IP20 CRI>9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509223

Ref.Sonepar

1011554

EAN

8499214864164

La Tira flexible 2216 24V 9,6W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una clasificación IP20, es adecuada para instalaciones interiores. Su alta CRI de >93 garantiza una reproducción de color excepcional, mientras que su temperatura de color de 2300K proporciona una luz cálida y acogedora. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 9,6W. La tira es flexible, lo que permite una instalación sencilla en una variedad de configuraciones. Se suministra en rollos de 5m, facilitando la adaptación a proyectos de cualquier tamaño.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED