BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 9,6W 2300K IP67 CRI>9

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.2216 24V 9,6W 2300K IP67 CRI>9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509623

Ref.Sonepar

1129793

EAN

8499216494567

La tira flexible 2216 24V 9,6W 2300K IP67 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace perfecta para uso en exteriores. Su alta puntuación CRI (>93) garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 9,6W. La tira tiene una temperatura de color de 2300K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Se presenta en rollos de 5 metros, lo que facilita su instalación y adaptación a diferentes espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED