BLUELED - TIRA FLEX.BLUE LED 19W 4000K 24V PURE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
711147-1
Ref.Sonepar
1005897
EAN
8499214785766
La Tira flexible BLUE LED 19W 4000K 24V PURE IRC>90 IP54 420 LEDS/m de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una potencia de 19W y una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra ideal para múltiples aplicaciones. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que garantiza un consumo energético reducido. Con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 90, ofrece una excelente fidelidad de color. Su clasificación IP54 indica resistencia a polvo y salpicaduras de agua, lo que la hace apta para uso en interiores y exteriores. Con 420 LEDS por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED