BLUELED - TIRA FLEX.NEON LED 3D 9W 24V 16MM IP67 - 711307

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - TIRA FLEX.NEON LED 3D 9W 24V 16MM IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

711307

Ref.Sonepar

1042200

EAN

8499215300692

La tira flexible NEON LED 3D de BLUELED ofrece una potencia de 9W y una tensión de 24V, perfecta para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 16mm, esta tira LED proporciona una iluminación ámbar intensa gracias a sus 120 LEDS por metro. Su longitud de 5 metros permite una gran flexibilidad en su instalación. Además, cuenta con una clasificación IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo, ideal para uso en exteriores. La marca BLUELED garantiza su durabilidad y rendimiento óptimo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED