BLUELED - Tira flexible 1 metro BLUE LED 15W 230V 3000K IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 15 W
Flujo luminoso por metro - 1350 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
808530-1
Ref.Sonepar
891213
EAN
8499213117957
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
15 W
Flujo luminoso por metro:
1350 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
100 °
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
15 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
4 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
0.1 m
Auto adhesivo:
sí
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


