BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512218-1

Ref.Sonepar

868975

EAN

8499212787731

La Tira Flexible 2216 24V 12W 1800K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la construcción e instalación. Con una clasificación de color de 1800K, ofrece una luz cálida y acogedora. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza la fidelidad del color en cualquier entorno. Funciona a 24V y tiene una potencia de 12W, proporcionando una iluminación eficiente y de bajo consumo. Su diseño flexible permite una instalación sencilla y adaptable a diversas superficies. La clasificación IP20 indica que está diseñada para uso en interiores. Confía en BLUELED para soluciones de iluminación profesionales.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED