BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93 - 512618-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512618-1

Ref.Sonepar

835422

EAN

8499212037348

La Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, ideal para uso en exteriores o en ambientes húmedos. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Funcionando a 24V y consumiendo solo 12W, ofrece una eficiencia energética excepcional. La temperatura de color de 1800K proporciona una luz cálida y acogedora.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED