BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93 (rollo 5m) - 512618

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512618

Ref.Sonepar

831906

EAN

8499211982014

La Tira Flexible 2216 24V 12W 1800K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros, esta tira LED flexible ofrece una temperatura de color de 1800K, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, permitiendo su uso en una variedad de entornos. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, esta tira LED asegura una reproducción de color precisa y vibrante. Su consumo de energía es de 12W, lo que la hace eficiente en términos de energía.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED