BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512223-5

Ref.Sonepar

833961

EAN

8499212011393

La Tira Flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución eficiente para la iluminación de interiores. Con un rollo de 50m, ofrece una instalación versátil y adaptable a cualquier espacio. Su índice de protección IP20 indica su idoneidad para áreas secas. La tira emite una luz cálida de 2300K, ideal para crear ambientes acogedores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Consume solo 12W por metro, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED