BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512223

Ref.Sonepar

826734

EAN

8499211908663

La Tira Flexible 2216 24V 12W 2300K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta eficiencia energética, diseñado para instalaciones profesionales. Con una longitud de 5 metros por rollo, esta tira flexible ofrece una temperatura de color de 2300K, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y consume 12W, lo que la convierte en una opción de iluminación de bajo consumo. La clasificación IP20 indica que es adecuada para interiores y está protegida contra objetos sólidos mayores de 12mm. La marca BLUELED es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED