BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512623-1

Ref.Sonepar

828723

EAN

8499211936277

La Tira flexible 2216 24V 12W 2300K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia y rendimiento. Con una clasificación IP67, ofrece resistencia al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores. Su voltaje de 24V y potencia de 12W garantizan un consumo energético optimizado. Esta tira flexible emite una luz de 2300K, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, asegura la fidelidad del color en el espacio iluminado. La marca BLUELED respalda su durabilidad y rendimiento.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED