BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 512227

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512227

Ref.Sonepar

812517

EAN

8499211709185

La Tira Flexible 2216 24V 12W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con su longitud de 5 metros, ofrece una iluminación de 2700K, ideal para crear ambientes cálidos y acogedores. Su voltaje de 24V y potencia de 12W garantizan una iluminación eficiente. La tira tiene un índice de protección IP20, lo que significa que es resistente a objetos sólidos de más de 12mm. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura la fidelidad del color en la iluminación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED