BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2700K IP67 CRI>93 - 512627-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 2700K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512627-1

Ref.Sonepar

891129

EAN

8499213116905

La Tira Flexible 2216 24V 12W 2700K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta especificación técnica, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de iluminación cuenta con una clasificación de protección IP67, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo. Su temperatura de color de 2700K ofrece una iluminación cálida y acogedora. Con una potencia de 12W y una tensión de operación de 24V, esta tira flexible proporciona una iluminación eficiente y de bajo consumo. Además, su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura una representación de color precisa y vibrante. Confíe en BLUELED para soluciones de iluminación de alto rendimiento.