BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512230-5

Ref.Sonepar

790717

EAN

8499211413549

La Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED, con un rollo de 50m, es ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan una iluminación eficiente y de alta precisión. Con su índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una representación de color casi perfecta. Su tensión de funcionamiento de 24V y su potencia de 12W proporcionan un rendimiento energético óptimo. La temperatura de color de 3000K ofrece una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. La clasificación IP20 indica que es adecuada para instalaciones interiores. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla y adaptable a cualquier espacio.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED