BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 - 512630-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512630-1

Ref.Sonepar

850181

EAN

8499212410622

La Tira Flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza la representación precisa del color. Su voltaje de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 12W. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla y versátil.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED