BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 50m) - 512630-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512630-5

Ref.Sonepar

850180

EAN

8499212410592

La Tira Flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y resistente al agua, ideal para instalaciones profesionales. Con una longitud de 50 metros por rollo, esta tira de luz ofrece una temperatura de color de 3000K y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa y vibrante. Su voltaje de 24V y potencia de 12W aseguran una eficiencia energética óptima. La clasificación IP67 indica su resistencia a la humedad y al polvo, lo que la hace apta para uso en exteriores.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED