BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512630

Ref.Sonepar

825152

EAN

8499211886220

La Tira flexible 2216 24V 12W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la construcción e instalación. Con una longitud de 5 metros, ofrece una iluminación de 3000K, ideal para crear ambientes cálidos. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, permitiendo su uso en diversas condiciones. La eficiencia energética de 12W y su voltaje de 24V la hacen una opción eficiente. Además, su CRI superior a 93 asegura una reproducción de color precisa.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED