BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 512240

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512240

Ref.Sonepar

813525

EAN

8499211722450

La Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una iluminación de alta calidad con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa. Funciona a 24V y tiene una potencia de 12W. Su diseño flexible y su longitud de 5 metros permiten una instalación sencilla y versátil. La tira tiene una clasificación IP20, lo que indica que está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED