BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 - 512640-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512640-1

Ref.Sonepar

823073

EAN

8499211856919

La tira flexible 2216 de BLUELED es un producto de alta eficiencia energética, con una potencia de 12W y una tensión de funcionamiento de 24V. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para una amplia gama de aplicaciones. Con un índice de protección IP67, esta tira es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. Además, su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED