BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 50m) - 512640-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512640-5

Ref.Sonepar

796091

EAN

8499211488417

La Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED, disponible en rollos de 50m, es una solución de iluminación versátil y eficiente para una variedad de aplicaciones de construcción e instalación. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para uso en exteriores o en ambientes húmedos. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. La tira flexible BLUELED opera a 24V y consume 12W, proporcionando una luz de 4000K, lo que la hace perfecta para iluminación ambiental y de acento.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED