BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512640

Ref.Sonepar

796092

EAN

8499211488455

La Tira Flexible 2216 24V 12W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 5 metros, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca natural. Su índice de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Con una potencia de 12W y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una iluminación de alta fidelidad. Su flexibilidad permite adaptarse a cualquier superficie.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED