BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512260-1

Ref.Sonepar

818449

EAN

8499211790404

La Tira flexible 2216 24V 12W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, diseñada para instalaciones profesionales. Con una temperatura de color de 6500K, proporciona una luz blanca brillante, ideal para realzar detalles y colores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa. Funciona a 24V, con una potencia de 12W, lo que la hace eficiente energéticamente. Su clasificación IP20 indica que es adecuada para interiores, protegida contra objetos sólidos mayores de 12mm. La flexibilidad de la tira permite una instalación personalizada en una variedad de espacios y formas.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED