BLUELED - Tira flexible 2216 24V 19,2W blanco DUAL CCT 2700K 6000K IP20 CRI>93 280 LEDS/m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519290-1
Ref.Sonepar
817516
EAN
8499211777559
La tira flexible 2216 de BLUELED es una solución de iluminación de 24V y 19,2W, ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con su doble temperatura de color (DUAL CCT) de 2700K a 6000K, permite ajustar la iluminación al ambiente deseado. Su índice de protección IP20 la hace apta para interiores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura una representación de color precisa. Con 280 LEDS/m, ofrece una iluminación intensa y uniforme.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED