BLUELED - Tira flexible 2216 24V 19,2W blanco DUAL CCT 2700K 6000K IP20 CRI>93 280 LEDS/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519290
Ref.Sonepar
811728
EAN
8499211698991
La Tira flexible 2216 24V 19,2W de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, con DUAL CCT 2700K 6000K. Con un índice de protección IP20, es ideal para instalaciones interiores. Su capacidad de emisión de luz es excepcional gracias a sus 280 LEDS/m, distribuidos en un rollo de 5 metros. Este producto ofrece una reproducción cromática superior (CRI>93), garantizando una iluminación precisa y de alta fidelidad. La flexibilidad de la tira permite una adaptación a diversas formas y superficies, facilitando su instalación en cualquier proyecto de construcción.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED