BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504223-1

Ref.Sonepar

882096

EAN

8499212984611

La Tira flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil. Con una potencia de 4,8W y una tensión de 24V, ofrece una iluminación cálida de 2300K, ideal para crear ambientes acogedores. Su índice de protección IP20 garantiza su uso en interiores, resistiendo a elementos como el polvo. Destaca su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, que asegura la fidelidad en la representación de los colores. Su flexibilidad permite una instalación sencilla en diversas superficies.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED