BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504223-5

Ref.Sonepar

869643

EAN

8499212797730

La Tira Flexible 2216 24V 4,8W 2300K IP20 CRI>93 (rollo 50m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con un índice de protección IP20, es adecuada para uso en interiores. Su temperatura de color de 2300K ofrece una luz cálida, ideal para crear ambientes acogedores. La tira flexible tiene un consumo de energía de 4,8W y opera a 24V, lo que garantiza un rendimiento energético óptimo. Con un CRI superior a 93, la reproducción del color es excepcionalmente precisa. Se presenta en rollos de 50m, permitiendo una instalación personalizada según las necesidades del proyecto.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED