BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP20 CRI>93 - 504227-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504227-1

Ref.Sonepar

842860

EAN

8499212202159

La Tira Flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con su índice de protección IP20, es adecuada para instalaciones interiores. Su tensión de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 4,8W, proporcionando una iluminación de 2700K, ideal para crear ambientes cálidos. La tira cuenta con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantizando una representación de color precisa y vibrante. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en una variedad de configuraciones.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED