BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504627-1

Ref.Sonepar

813691

EAN

8499211724485

La Tira flexible 2216 24V 4,8W 2700K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta especificidad técnica. Con un índice de protección IP67, garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o lugares húmedos. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida, perfecta para crear ambientes acogedores. Con un CRI superior a 93, reproduce los colores con gran precisión. Su voltaje de 24V y potencia de 4,8W aseguran un rendimiento energético eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED