BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504230-1

Ref.Sonepar

812062

EAN

8499211703046

La tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 4,8W y una temperatura de color de 3000K, proporciona una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP20 garantiza su uso en interiores, protegiéndola de objetos sólidos mayores de 12,5 mm. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>93) asegura una representación de color precisa y vibrante. Ideal para proyectos de iluminación interior que requieren flexibilidad y rendimiento.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED