BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504230-5

Ref.Sonepar

849758

EAN

8499212399040

La Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia, ideal para instalaciones profesionales. Con una longitud de 50 metros, esta tira flexible permite una instalación versátil en una variedad de entornos. Su clasificación IP20 garantiza resistencia a la entrada de objetos sólidos. La tira emite una luz de 3000K, proporcionando un ambiente cálido y acogedor. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, la fidelidad del color es excepcional. Consume solo 4,8W, lo que la hace energéticamente eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED