BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP67 CRI>93 - 504630-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504630-1

Ref.Sonepar

823075

EAN

8499211856957

La Tira Flexible 2216 24V 4,8W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, ofrece resistencia a la humedad y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Con un CRI superior a 93, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Esta tira flexible de 24V y 4,8W es fácil de instalar y ofrece una iluminación eficiente y duradera.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED