BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 - 504240-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504240-1

Ref.Sonepar

865734

EAN

8499212729137

La tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Su tecnología LED de 24V y 4,8W ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Con un índice de protección IP20, es adecuada para uso en interiores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa. La flexibilidad de la tira permite una instalación personalizada en una variedad de espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED