BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 50m) - 504240-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504240-5

Ref.Sonepar

845228

EAN

8499212294253

La tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 50m) de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil. Con una potencia de 4,8W y una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra ideal para una variedad de aplicaciones. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>93) garantiza una representación de color precisa. La tira es flexible y viene en un rollo de 50m, lo que permite una instalación fácil y personalizada. Su clasificación IP20 indica que es adecuada para uso en interiores. Con la tecnología 24V, la tira de BLUELED ofrece un rendimiento constante y fiable.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED