BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 504240

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504240

Ref.Sonepar

822635

EAN

8499211850634

Tira LED 4,8W 4000K 480lm IP20 CRI93 8 mm serie OMEGA4. Equipada con LEDS SMD 2216 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED