BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504640-1

Ref.Sonepar

877727

EAN

8499212916537

La Tira flexible 2216 24V 4,8W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Su flexibilidad permite una instalación sencilla en una variedad de ubicaciones. Con una temperatura de color de 4000K, proporciona una iluminación de tono neutro ideal para cualquier espacio. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace apta para uso en exteriores. Con un CRI superior a 93, esta tira LED asegura una reproducción de color precisa y vibrante. Su consumo de energía es de solo 4,8W por metro, lo que la convierte en una opción eficiente y sostenible.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED