BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 - 509227-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509227-1

Ref.Sonepar

819199

EAN

8499211800172

La Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una opción superior para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP20, esta tira LED resistente al polvo es ideal para uso en interiores. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida y acogedora, mientras que su CRI superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa. Operando a 24V y con una potencia de 9,6W, esta tira flexible de BLUELED es eficiente en energía y duradera, lo que la convierte en una elección confiable para proyectos de iluminación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED