BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 50m) - 509227-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509227-5

Ref.Sonepar

870226

EAN

8499212808269

La tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 50m) de BLUELED es un producto innovador para profesionales de la instalación y construcción. Con su alta eficiencia energética de 9,6W y una temperatura de color de 2700K, proporciona una iluminación cálida y agradable. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza colores vivos y naturales. La tira es flexible y viene en un rollo de 50m, lo que facilita su instalación en cualquier espacio. Su clasificación IP20 indica resistencia a objetos sólidos de mayor tamaño, aunque no es resistente al agua. Confíe en BLUELED para soluciones de iluminación eficientes y versátiles.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED