BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 509227

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509227

Ref.Sonepar

811816

EAN

8499211700243

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 5 metros, es ideal para una amplia gama de aplicaciones de construcción e instalación. Este producto ofrece una temperatura de color de 2700K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una representación de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y consume 9,6W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Su clasificación IP20 indica que está protegida contra objetos sólidos de más de 12mm, pero no es resistente al agua.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED