BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP67 CRI>93 - 509627-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509627-1

Ref.Sonepar

812770

EAN

8499211712949

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una clasificación IP67, es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y consume 9,6W, lo que la hace energéticamente eficiente. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida y acogedora.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED