BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP67 CRI>93 (rollo 5m) - 509627

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 2700K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509627

Ref.Sonepar

819814

EAN

8499211808987

La tira flexible BLUELED 2216, con una tensión de 24V y una potencia de 9,6W, es una solución de iluminación de alta eficiencia. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida y acogedora. Con un índice de protección IP67, esta tira es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para instalaciones en exteriores o en entornos húmedos. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Se vende en rollos de 5 metros, permitiendo una instalación flexible y personalizada.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED