BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 - 509230-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509230-1

Ref.Sonepar

803798

EAN

8499211591186

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación avanzada para profesionales de la construcción e instalación. Su flexibilidad permite una adaptación perfecta a cualquier superficie, mientras que su voltaje de 24V y potencia de 9,6W garantizan una iluminación eficiente. Con una temperatura de color de 3000K, produce una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. Su índice de protección IP20 indica que es adecuada para interiores. Destaca su alto CRI>93, que asegura una reproducción de color precisa y natural.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED