BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509230-5

Ref.Sonepar

815340

EAN

8499211748597

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 50 metros por rollo, ofrece una luz cálida de 3000K, ideal para crear ambientes acogedores. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y consume 9,6W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Su clasificación IP20 indica que está protegida contra objetos sólidos mayores de 12,5 mm. Ideal para instalaciones interiores.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED