BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509230

Ref.Sonepar

781338

EAN

8499211284712

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con su índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una representación de color precisa y vibrante. Su tensión de funcionamiento de 24V y potencia de 9,6W proporciona una iluminación óptima con un consumo energético reducido. Esta tira flexible, con una temperatura de color de 3000K, ofrece una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. Su clasificación IP20 indica su resistencia a objetos sólidos de mayor tamaño, lo que la hace adecuada para instalaciones interiores. La longitud de 5 metros permite una adaptación flexible a cualquier proyecto de construcción.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED