BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509630-1

Ref.Sonepar

819579

EAN

8499211805429

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alta especificación para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de iluminación cuenta con un índice de protección IP67, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o zonas húmedas. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida, perfecta para crear ambientes acogedores. Con una potencia de 9.6W y una tensión de 24V, esta tira flexible ofrece una eficiencia energética superior. Además, su CRI superior a 93 asegura una reproducción de color excepcionalmente precisa. Confíe en BLUELED para soluciones de iluminación de alto rendimiento.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED