BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509630

Ref.Sonepar

795044

EAN

8499211469171

La Tira flexible 2216 24V 9,6W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, permitiendo su uso en condiciones adversas. Con un consumo energético de 9,6W y una tensión de funcionamiento de 24V, esta tira flexible es eficiente y segura. Su índice CRI superior a 93 asegura una reproducción de color excepcional, ideal para espacios donde la precisión del color es crucial. Elige BLUELED para tus proyectos de iluminación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED