BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93 - 509240-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509240-1

Ref.Sonepar

813863

EAN

8499211727103

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una clasificación IP20, es adecuada para instalaciones interiores y ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca cálida. Su alta calificación CRI de >93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Operando a 24V, esta tira flexible consume 9,6W, lo que la convierte en una opción de iluminación de bajo consumo. La marca BLUELED es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia energética.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED